Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK NZHI07BS-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4TAA 30J468

SMC VALVES NZHI07BS-07-07 Vákuumos kidobó beépített doboz, 1/4 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AC4TAA Modell: NZHI07BS-07-07Kereszthivatkozás: 30J468
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
€44.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú
Kipufogó típusaHangtompító
Magasság32mm
Hossz60
Szájnyílás Dia.0.7mm
Nyomásport méret1/4 "cső
Tápnyomás tartomány30 és 87 PSI
Temp. Hatótávolság5-60 C fok
Vákuum áramlási sebesség12 liter / perc
Vákuum port mérete1/4 "cső
Vákuumnyomás @ 40 PSI-35 KPA
Vákuumnyomás @ 75 PSI-85 KPA
Vákuumnyomás tartomány0–85 KPA
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8412909035
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaMagasságTételHosszSzájnyílás Dia.SzélességÁr
SMC SZELEPEK NZHI05BL-T01-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/8 hüvelykes Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú61.9mm0.5mm19mm€48.85
SMC SZELEPEK NZHI05BL-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€42.43
SMC SZELEPEK NZHI05BL-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€36.19
SMC SZELEPEK NZHI05BS-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€42.43
SMC SZELEPEK NZHI05BS-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€36.51
SMC SZELEPEK NZHI07BL-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú600.7mm19mm€38.18
SMC SZELEPEK NZHI07BS-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú600.7mm19mm€42.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES NZHI07BS-07-07 Vákuumos kidobó beépített doboz, 1/4 hüvelykes cső
€44.42 /Mértékegység