Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3ATG2 léghenger 1/2 hüvelykes lökettel 1.38 hüvelyk hosszúságú AC8JMV

SPEEDAIRE 3ATG2 léghenger, 1/2 hüvelykes löket, 1.38 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8JMV Modell: 3ATG2
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
€155.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyaga304 Stainless Steel
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagEloxált alumínium ötvözet
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás200 psi
SzereljeCsavar hézagfuratok mindkét végén
Teljes hossz1.380 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyaga303 Stainless Steel
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Rúdfonal hossza0.7 "
Rúd menetméret5/16 "-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő0.89 font
Tavaszi visszahúzási erő0.69 font
ütés1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Csőanyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 3ATG1 léghenger 1/4 hüvelykes löket 1.13 hüvelyk hosszúság | AC8JMU 3ATG11.13 "1 / 4 "€142.34
SPEEDAIRE 3ATG6 léghenger 3 hüvelykes lökettel 3.88 hüvelyk hosszúságú AC8JMW 3ATG63.880 "3"€173.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3ATG2 léghenger, 1/2 hüvelykes löket, 1.38 hüvelykes hosszúság
€155.29 /Mértékegység