Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2L08-00 Uniós könyök 5/16 vagy 8mm 316 rozsdamentes acél | AA8NNE 19F751

SMC VALVES KQG2L08-00 Uniós könyök 5/16 vagy 8mm 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA8NNE Modell: KQG2L08-00Kereszthivatkozás: 19F751

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€100.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás435 psi
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret5/16 "vagy 8 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2L04-00 Uniós könyök 5/32 vagy 4mm 316 rozsdamentes acél | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "vagy 4 mm€73.34
SMC SZELEPEK KQG2L07-00 Uniós könyök 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NMZ 19F746 KQG2L07-001 / 4 "€82.06
SMC SZELEPEK KQG2L11-00 Uniós könyök 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "€149.93
SMC SZELEPEK KQG2L13-00 Uniós könyök 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "€192.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2L08-00 Uniós könyök 5/16 vagy 8mm 316 rozsdamentes acél
€100.76 /Mértékegység