Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2H08-00 Egyenes csatlakozó 5/32 hüvelykes vagy 4 mm-es 316 rozsdamentes acél | AA8NLW 19F720

SMC VALVES KQG2H08-00 egyenes csatlakozó 5/32 hüvelykes vagy 4 mm-es 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA8NLW Modell: KQG2H08-00Kereszthivatkozás: 19F720

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€74.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes Unió
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás435 psi
Csőméret5 / 32 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret5/32 "vagy 4 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2H04-00 Egyenes csatlakozó 5/16 vagy 8mm 316 Rozsdamentes acél | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Fém316 Stainless Steel-435 psi23 fok és 302 fok F között5/16 "vagy 8 mm€58.69
SMC SZELEPEK KQG2H06-00 Egyenes csatlakozó 6mm 316 Rozsdamentes acél | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi23 fok és 302 fok F között6mm€69.20
SMC SZELEPEK KQG2H07-00 Straight Union 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Fém316 Stainless Steel-435 psi23 fok és 302 fok F között1 / 4 "€37.99
SMC SZELEPEK KQG2H10-00 Egyenes csatlakozó 10mm 316 Rozsdamentes acél | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Fém316 Stainless Steel-435 psi23 fok és 302 fok F között10mm€119.21
SMC SZELEPEK KQG2H11-00 Straight Union 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Fém316 Stainless Steel-435 psi23 fok és 302 fok F között3 / 8 "€54.01
SMC SZELEPEK KQG2H12-00 Egyenes csatlakozó 12mm 316 Rozsdamentes acél | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Fém316 Stainless Steel-435 psi23 fok és 302 fok F között12mm€132.88
SMC SZELEPEK KQG2H13-00 Straight Union 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NML 19F734 KQG2H13-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi23 fok és 302 fok F között1 / 2 "€73.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2H08-00 egyenes csatlakozó 5/32 hüvelykes vagy 4 mm-es 316 rozsdamentes acél
€74.29 /Mértékegység