Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES KQ2Y06-02AS Male Run Tee 6mm Thread x Tube | AC6ZNM 36W921

SMC VALVES KQ2Y06-02AS Férfi póló 6 mm-es menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZNM Típus: KQ2Y06-02ASKereszthivatkozás: 36W921
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
€7.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Run Tee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Férfi BSPT
Hex méret14mm
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2Y01-33AS Apa póló 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZMX 36W906 KQ2Y01-33ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€8.17
SMC SZELEPEK KQ2Y01-34AS Apa póló 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZMY 36W907 KQ2Y01-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.73
SMC SZELEPEK KQ2Y01-35AS Apa póló 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZMZ 36W908 KQ2Y01-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€8.34
SMC SZELEPEK KQ2Y03-33AS 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZNA 36W909 KQ2Y03-33ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€7.51
SMC SZELEPEK KQ2Y03-34AS Apa póló 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZNB 36W910 KQ2Y03-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.35
SMC SZELEPEK KQ2Y03-35AS Apa póló 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZNC 36W911 KQ2Y03-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€7.94
SMC SZELEPEK KQ2Y04-01AS Apa póló 4 mm-es menet x cső | AC6ZND 36W912 KQ2Y04-01ASCső x Férfi BSPT10mm1 / 8 "4mm€7.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2Y06-02AS Férfi póló 6 mm-es menet x cső
€7.26 /Mértékegység