Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2U01-99A Y Dugaszolható 1/8 x 1/8 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZJJ 36W824

SMC VALVES KQ2U01-99A Y dugaszoló, 1/8 x 1/8 hüvelykes cső x csatlakozó

Raktáron
Tétel: AC6ZJJ Típus: KQ2U01-99AKereszthivatkozás: 36W824
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
€9.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY Plug-In
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Plug-In
Max. Nyomás145 psi
Szár OD1 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzár ODCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2U03-99A Y Dugaszolható 5/32 x 5/32 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZJP 36W829 KQ2U03-99A5 / 32 "5 / 32 "€8.34
SMC SZELEPEK KQ2U04-99A Y Dugós bemenet 4mm x 4mm cső x Dugaszoló | AC6ZJV 36W834 KQ2U04-99A4mm4mm€7.36
SMC SZELEPEK KQ2U06-99A Y Dugaszolható 6mm x 6mm cső x Dugaszoló | AC6ZKL 36W849 KQ2U06-99A6mm6mm€7.48
SMC SZELEPEK KQ2U07-99A Y Dugaszolható 1/4 x 1/4 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZKZ 36W861 KQ2U07-99A1 / 4 "1 / 4 "€8.03
SMC SZELEPEK KQ2U08-99A Y Dugós bemenet 8mm x 8mm cső x Dugaszoló | AC6ZLF 36W867 KQ2U08-99A8mm8mm€10.50
SMC SZELEPEK KQ2U09-99A Y Dugaszolható 5/16 x 5/16 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZLR 36W877 KQ2U09-99A5 / 16 "5 / 16 "€9.62
SMC SZELEPEK KQ2U10-99A Y Dugaszolható 10 mm x 10 mm-es cső x csatlakozó | AC6ZLY 36W883 KQ2U10-99A10mm10mm€13.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2U01-99A Y dugaszoló, 1/8 x 1/8 hüvelykes cső x csatlakozó
€9.40 /Mértékegység