LEGACY L6000 zsírszivattyú 35 Lb./5 gallon Vödör 55 1 | AE2WQM 4ZT49

LEGACY L6000 Zsírszivattyú 35 Lb./5 Gallon Vödör 55 1

Raktáron
Tétel: AE2WQM Modell: L6000Kereszthivatkozás: 4ZT49

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,773.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható zsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1/4 "FNPT
Légmotor mérete3"
Fogyasztás @ 100 PSI5 cfm
Megfelel a konténer méretének35 lb./5 gal. Vödör
ZsírtípusNLGI # 2
Tömlő hossza12 láb.
AnyagAcél, sárgaréz, alumínium, szintetikus gumi, nitril és nylon
Max. Nyomás5000 psi
Szivattyú arány55:1
Hangerő percenként22 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8467195030
Származási országES

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY L6000 Zsírszivattyú 35 Lb./5 Gallon Vödör 55 1
€1,773.47 /Mértékegység