Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2T11-13A Tee 3/8 x 1/2 hüvelykes cső x cső | AC6ZHJ 36W801

SMC VALVES KQ2T11-13A Tee 3/8 x 1/2 hüvelykes cső x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZHJ Típus: KQ2T11-13AKereszthivatkozás: 36W801

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás145 psi
Csőméret3 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 8 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2T01-03A póló 1/8 x 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"€6.39
SMC SZELEPEK KQ2T01-07A póló 1/8 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€12.28
SMC SZELEPEK KQ2T03-07A Tee 5/32 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€10.42
SMC SZELEPEK KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Cső x Cső | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 6 mm x mm€8.01
SMC SZELEPEK KQ2T05-07A póló 3/16 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€11.35
SMC SZELEPEK KQ2T06-04A póló 6mm x 4mm cső x cső | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 4 mm x mm€7.21
SMC SZELEPEK KQ2T06-08A póló 6mm x 8mm cső x cső | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-6 8 mm x mm€7.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2T11-13A Tee 3/8 x 1/2 hüvelykes cső x cső
€17.36 /Mértékegység