Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2R03-05A Dugaszolható szűkítő 5/32 x 3/16 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZBX 36W673

SMC VALVES KQ2R03-05A dugaszolható szűkítő 5/32 x 3/16 hüvelykes cső x csatlakozó

Raktáron
Tétel: AC6ZBX Típus: KQ2R03-05AKereszthivatkozás: 36W673
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
€3.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In reduktor
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Plug-In
Max. Nyomás145 psi
Szár OD3 / 16 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellSzár ODCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2R01-03A Dugaszolható szűkítő 1/8 x 5/32 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "€3.27
SMC SZELEPEK KQ2R01-05A Dugaszolható szűkítő 1/8 x 3/16 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZBV 36W671 KQ2R01-05A3 / 16 "1 / 8 "€3.44
SMC SZELEPEK KQ2R01-07A Dugaszolható hüvelyk szűkítő 1/8 x 1/4 hüvelykes cső x dugaszoló | AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1 / 4 "1 / 8 "€3.47
SMC SZELEPEK KQ2R03-07A Dugaszolható szűkítő 5/32 x 1/4 hüvelykes cső x dugaszoló | AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "€3.39
SMC SZELEPEK KQ2R04-06A dugaszolható reduktor 4mm x 6mm cső x dugó | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm€3.21
SMC SZELEPEK KQ2R04-08A Dugaszolható szűkítő 4mm x 8mm cső x csatlakozó | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm€3.41
SMC SZELEPEK KQ2R04-10A Dugaszolható szűkítő 4mm x 10mm cső x csatlakozó | AC6ZCB 36W677 KQ2R04-10A10mm4mm€5.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2R03-05A dugaszolható szűkítő 5/32 x 3/16 hüvelykes cső x csatlakozó
€3.25 /Mértékegység