Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2LF11-35A Női könyök 3/8 hüvelykes menet x cső | AC7AAU 36X183

SMC VALVES KQ2LF11-35A női könyök 3/8 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC7AAU Típus: KQ2LF11-35AKereszthivatkozás: 36X183

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x FNPT
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2772
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2LF01-34A Nő könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.83
SMC SZELEPEK KQ2LF01-35A Nő könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€9.57
SMC SZELEPEK KQ2LF03-34A Női könyök 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€8.18
SMC SZELEPEK KQ2LF03-35A női könyök 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€9.69
SMC SZELEPEK KQ2LF07-34A Nő könyök 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.85
SMC SZELEPEK KQ2LF07-35A női könyök 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€10.41
SMC SZELEPEK KQ2LF07-36A Ali könyök 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36ACső x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€12.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2LF11-35A női könyök 3/8 hüvelykes menet x cső
€12.45 /Mértékegység