Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2L01-32A Apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZWB 36X074

SMC VALVES KQ2L01-32A férfi könyök 1/8 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZWB Típus: KQ2L01-32AKereszthivatkozás: 36X074
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
€2.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x UNF
Hex méret7mm
Max. Nyomás145 psi
Csőméret10-32
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretTételCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2L03-32A Férfi könyök 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZWK 36X082 KQ2L03-32ACső x UNF7mmFérfi könyök, 90 fok10-325 / 32 "€4.40
SMC SZELEPEK KQ2L04-M6A Apa könyök 4mm-es menet x cső | AC6ZWW 36X092 KQ2L04-M6ACső x R (PT)8mmFérfi könyök, 90 fokM6 x 14mm€5.30
SMC SZELEPEK KQ2L05-32A Férfi könyök 3/16 hüvelykes menet x cső | AC6ZXC 36X098 KQ2L05-32ACső x UNF7mmFérfi könyök, 90 fok10-323 / 16 "€7.18
SMC SZELEPEK KQ2L07-32A Apa könyök 1/4 hüvelykes menet x cső | AC6ZXW 36X116 KQ2L07-32ACső x UNF7mmFérfi könyök, 90 fok10-321 / 4 "€5.54
SMC SZELEPEK KQ2LF04-02A Férfi könyök, 4 mm Méret | AL3QYW KQ2LF04-02A--Férfi könyök--€3.04
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK KQ2Z06-02AS Férfi könyök, 6 mm-es méret, 10 db-os csomag | AL3TCZ KQ2Z06-02AS--Férfi könyök--€5.32
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK KQB2L09-N02S Férfi könyök, 5/16 portméret | AN2MWY KQB2L09-N02S--Férfi könyök--€9.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2L01-32A férfi könyök 1/8 hüvelykes menet x cső
€2.84 /Mértékegység