Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2H11-37AS dugós csatlakozó 3/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZVJ 36X058

SMC VALVES KQ2H11-37AS dugós csatlakozó 3/8 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZVJ Típus: KQ2H11-37ASKereszthivatkozás: 36X058

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€6.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretszínekKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásÁr
SMC SZELEPEK KQG2H03-32 Apa csatlakozó 10-32 5/32 vagy 4mm 316 Rozsdamentes acél | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 fok és 302 fok F közöttFém316 Stainless Steel5/32 "vagy 4 mmAcélCső x UNF10mm435 psi€25.25
SMC SZELEPEK KQG2H03-N01S dugós csatlakozó 1/8 hüvelykes 5/32 vagy 4 mm-es 316 rozsdamentes acél | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 fok és 302 fok F közöttFém316 Stainless Steel5/32 "vagy 4 mmAcélCső x MNPT12mm435 psi€23.99
SMC SZELEPEK KQG2H04-M5 dugós csatlakozó M5 5/32 vagy 4mm 316 rozsdamentes acél | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 fok és 302 fok F közöttFém316 Stainless Steel5/32 "vagy 4 mmAcélCső x R (PT)10mm435 psi€36.00
SMC SZELEPEK KQG2H06-01S dugós csatlakozó menetes 1/8 hüvelykes cső 6 mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 fok és 302 fok F közöttFém316 Stainless Steel6mmAcélCső x R (PT)12mm435 psi€32.94
SMC SZELEPEK KQG2H06-02S Apa csatlakozó menet 1/4 hüvelykes cső 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 fok és 302 fok F közöttFém316 Stainless Steel6mm-Cső x R (PT)14mm435 psi€36.72
SMC SZELEPEK KQG2H06-M5 Apa csatlakozó M5 6 mm-es menethez | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 fok és 302 fok F közöttFém316 Stainless Steel6mmAcélCső x R (PT)12mm435 psi€36.22
SMC SZELEPEK KQG2H07-32 Apa csatlakozó menet 10-32 Cső 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 fok és 302 fok F közöttFém316 Stainless Steel1 / 4 "AcélCső x MNPT12mm435 psi€32.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2H11-37AS dugós csatlakozó 3/8 hüvelykes menet x cső
€6.64 /Mértékegység