Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2E01-00A válaszfalcsatlakozás 1/8 hüvelykes cső x cső | AC6ZPY 36W954

SMC VALVES KQ2E01-00A válaszfalcsatlakozás 1/8 hüvelykes cső x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZPY Modell: KQ2E01-00AKereszthivatkozás: 36W954
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
€9.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 2-20
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaszínekHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
SMC SZELEPEK KQG2E04-00 válaszfalcsatlakozás 5/32 vagy 4mm 316 rozsdamentes acél | AA8NLD 19F704 KQG2E04-005/32 "vagy 4 mmFém316 Stainless Steel-12mm435 psi-23 fok és 302 fok F között€81.01
SMC SZELEPEK KQG2E06-00 Válaszfalcsatlakozás 6mm 316 Rozsdamentes acél | AA8NLE 19F705 KQG2E06-006mmFém316 Stainless Steel-17mm435 psi-23 fok és 302 fok F között€95.25
SMC SZELEPEK KQG2E07-00 válaszfalcsatlakozás 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "Fém316 Stainless SteelAcél17mm435 psi-23 fok és 302 fok F között€84.83
SMC SZELEPEK KQG2E11-00 válaszfalcsatlakozás 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "Fém316 Stainless Steel-22mm435 psi-23 fok és 302 fok F között€143.65
SMC SZELEPEK KQ2E03-00A válaszfalcsatlakozás 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "MűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke-145 psi1 / 2-2023 fok és 140 fok F között€8.26
SMC SZELEPEK KQ2E04-00A válaszfalcsatlakozás 4mm-es cső x cső | AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4mmMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke-145 psiM12 x 123 fok és 140 fok F között€11.29
SMC SZELEPEK KQ2E05-00A válaszfalcsatlakozó 3/16 hüvelykes cső x cső | AC6ZQB 36W957 KQ2E05-00A3 / 16 "MűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke-145 psi9 / 16-1823 fok és 140 fok F között€9.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2E01-00A válaszfalcsatlakozás 1/8 hüvelykes cső x cső
€9.74 /Mértékegység