Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK ASN2-N03-S Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 3/8 hüvelykes Npt szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALF 4DGH5

SMC VALVES ASN2-N03-S kipufogónyílás áramlásszabályozása, 3/8 hüvelykes Npt szelepnyílás mérete, 0–145 PSI

Raktáron
Tétel: CU3ALF Modell: ASN2-N03-SKereszthivatkozás: 4DGH5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó nyílás áramlásszabályozása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SMC SZELEPEK ASN2-04 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/2 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3AKX 4DGJ1 ASN2-04€24.49
SMC SZELEPEK ASN2-N02-S Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/4 hüvelykes Npt szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3AKY 4DGH4 ASN2-N02-S€21.50
SMC SZELEPEK ASN2-02 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/4 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3AKZ 4DGH8 ASN2-02€9.61
SMC SZELEPEK ASN2-N01-S Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/8 hüvelykes Npt szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALA 4DGH3 ASN2-N01-S€16.35
SMC SZELEPEK ASN2-01 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/8 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALB 4DGH7 ASN2-01€8.77
SMC SZELEPEK ASN2-03 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 3/8 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALC 4DGH9 ASN2-03€25.00
SMC SZELEPEK ASN2-M5 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, M5 X 0.8 szelepnyílás mérete, 0–145 PSI, szárnyas csavar beállítása | CU3ALD 4DGH1 ASN2-M5€6.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES ASN2-N03-S kipufogónyílás áramlásszabályozása, 3/8 hüvelykes Npt szelepnyílás mérete, 0–145 PSI
€26.74 /Mértékegység