Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK ASN2-01 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/8 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALB 4DGH7

SMC VALVES ASN2-01 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/8 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI

Raktáron
Tétel: CU3ALB Modell: ASN2-01Kereszthivatkozás: 4DGH7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€8.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó nyílás áramlásszabályozása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SMC SZELEPEK ASN2-04 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/2 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3AKX 4DGJ1 ASN2-04€24.49
SMC SZELEPEK ASN2-N02-S Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/4 hüvelykes Npt szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3AKY 4DGH4 ASN2-N02-S€21.50
SMC SZELEPEK ASN2-02 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/4 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3AKZ 4DGH8 ASN2-02€9.61
SMC SZELEPEK ASN2-N01-S Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/8 hüvelykes Npt szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALA 4DGH3 ASN2-N01-S€16.35
SMC SZELEPEK ASN2-03 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 3/8 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALC 4DGH9 ASN2-03€25.00
SMC SZELEPEK ASN2-M5 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, M5 X 0.8 szelepnyílás mérete, 0–145 PSI, szárnyas csavar beállítása | CU3ALD 4DGH1 ASN2-M5€6.51
SMC SZELEPEK ASN2-U10/32 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 10-32 hüvelyk Unf szelepnyílás mérete, 0–145 PSI | CU3ALE 4DGH2 ASN2-U10/32€12.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES ASN2-01 Kipufogónyílás áramlásszabályozása, 1/8 hüvelykes R szelepnyílás mérete, 0–145 PSI
€8.77 /Mértékegység