Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS3201F-N03-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 3/8 In | AG6UMW 48J217

SMC VALVES AS3201F-N03-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In cső 3/8 In

Raktáron
Tétel: AG6UMW Modell: AS3201F-N03-09SAKereszthivatkozás: 48J217
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
€23.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret3 / 8 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikKi
Csőméret3 / 8 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-N01-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/8 In | AG6ULM 48J184 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "€17.92
SMC SZELEPEK AS2211F-N02-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/4 In | AG6ULQ 48J187 AS2211F-N02-09SA1 / 4 "In1 / 4 "€18.63
SMC SZELEPEK AS3211F-N03-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 3/8 In | AG6ULU 48J190 AS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.37
SMC SZELEPEK AS2201F-N01-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/8 In | AG6UMQ 48J212 AS2201F-N01-09SA1 / 8 "Ki1 / 8 "€17.27
SMC SZELEPEK AS2201F-N02-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/4 In | AG6UMU 48J215 AS2201F-N02-09SA1 / 4 "Ki1 / 4 "€18.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS3201F-N03-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In cső 3/8 In
€23.37 /Mértékegység