Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2211F-N02-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/4 In | AG6ULQ 48J187

SMC VALVES AS2211F-N02-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In cső 1/4 In

Raktáron
Tétel: AG6ULQ Modell: AS2211F-N02-09SAKereszthivatkozás: 48J187

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 4 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikIn
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-N01-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/8 In | AG6ULM 48J184 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "€17.92
SMC SZELEPEK AS3211F-N03-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 3/8 In | AG6ULU 48J190 AS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.37
SMC SZELEPEK AS2201F-N01-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/8 In | AG6UMQ 48J212 AS2201F-N01-09SA1 / 8 "Ki1 / 8 "€17.27
SMC SZELEPEK AS2201F-N02-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 1/4 In | AG6UMU 48J215 AS2201F-N02-09SA1 / 4 "Ki1 / 4 "€18.63
SMC SZELEPEK AS3201F-N03-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In Tube 3/8 In | AG6UMW 48J217 AS3201F-N03-09SA3 / 8 "Ki3 / 8 "€23.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N02-09SA Sebességszabályozó szelep 5/16 In cső 1/4 In
€18.63 /Mértékegység