Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2211F-N01-01SA Sebességszabályozó szelep 1/8 In Npt x cső | AG6ULJ 48J181

SMC VALVES AS2211F-N01-01SA Sebességszabályozó szelep 1/8 in Npt x cső

Raktáron
Tétel: AG6ULJ Modell: AS2211F-N01-01SAKereszthivatkozás: 48J181

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 8 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikIn
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikÁr
SMC SZELEPEK AS2201F-N01-01SA Sebességszabályozó szelep 1/8 in Npt x cső | AG6UMM 48J209 AS2201F-N01-01SAKi€17.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N01-01SA Sebességszabályozó szelep 1/8 in Npt x cső
€17.19 /Mértékegység