Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 6381790 PVC golyóscsap 1/4 In | AC8MQU 3CGJ7

SMC VALVES 6381790 1/4 hüvelykes PVC golyóscsap

Raktáron
Tétel: AC8MQU Típus: 6381790Kereszthivatkozás: 3CGJ7
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
€43.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNyomja meg a Csatlakozás gombot
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaCsőméretÁr
SMC SZELEPEK 7104590 PVC golyóscsap 1/4 in | AC8MPG 3CGE9 7104590Zászló1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€57.60
SMC SZELEPEK 7104490 PVC golyóscsap 3/8 in | AC8MPH 3CGF1 7104490Zászló3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€59.12
SMC SZELEPEK 6886790 PVC golyóscsap 1/4 in | AC8MPR 3CGF9 6886790Ék1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€64.75
SMC SZELEPEK 6886290 PVC golyóscsap 3/8 in | AC8MPT 3CGG1 6886290Ék3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€67.80
SMC SZELEPEK 6381890 PVC golyóscsap 3/8 in | AC8MQV 3CGJ8 6381890Hosszú3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€43.62
SMC SZELEPEK PVC 638-4SMC4SMC-F PVC golyóscsap 1/4 In | AC8MRJ 3CGL3 PVC 638-4SMC4SMC-FHosszú1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€57.33
SMC SZELEPEK PVC 638-6SMC6SMC-F PVC golyóscsap 3/8 in | AC8MRK 3CGL4 PVC 638-6SMC6SMC-FHosszú3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€59.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 6381790 1/4 hüvelykes PVC golyóscsap
€43.51 /Mértékegység