Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 6380390 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MQQ 3CGJ4

SMC VALVES 6380390 PVC golyóscsap, soros horgas x hord, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8MQQ Típus: 6380390Kereszthivatkozás: 3CGJ4
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
€24.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaBarb x Barb
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTömlő azonosítójaCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SMC SZELEPEK 5743890 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPD 3CGE6 5743890Ék1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€45.58
SMC SZELEPEK 3997790 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPE 3CGE7 3997790Ék3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€45.58
SMC SZELEPEK 5743690 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPF 3CGE8 5743690Ék1 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€42.27
SMC SZELEPEK 5742290 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPN 3CGF6 5742290Ék1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€51.03
SMC SZELEPEK 3997990 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPP 3CGF7 3997990Ék3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€51.03
SMC SZELEPEK 5743990 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPQ 3CGF8 5743990Ék1 / 2 "1 / 2 "VitonViton€51.03
SMC SZELEPEK 6381690 PVC golyóscsap Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MQR 3CGJ5 6381690Hosszú3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€24.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 6380390 PVC golyóscsap, soros horgas x hord, 1/4 hüvelykes
€24.41 /Mértékegység