Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 5742890 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1/8 In | AC8MNZ 3CGE2

SMC VALVES 5742890 PVC golyóscsap Inline Fnpt 1/8 In

Raktáron
Tétel: AC8MNZ Típus: 5742890Kereszthivatkozás: 3CGE2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúPVC
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SMC SZELEPEK 3992290 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290Ék1 / 4 "Buna-NBuna-N€45.58
SMC SZELEPEK 5744190 PVC golyóscsap Inline Fnpt 1/8 In | AC8MPJ 3CGF2 5744190Ék1 / 8 "VitonViton€51.03
SMC SZELEPEK 3990290 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290Ék1 / 4 "VitonViton€51.03
SMC SZELEPEK 6380090 PVC golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AC8MQL 3CGH9 6380090Hosszú1 / 4 "Buna-NBuna-N€24.41
SMC SZELEPEK 6382890 PVC golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890Hosszú3 / 8 "Buna-NBuna-N€24.41
SMC SZELEPEK PVC 638-4F4F-F PVC golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 PVC 638-4F4F-FHosszú1 / 4 "VitonViton€33.35
SMC SZELEPEK PVC 638-6F6F-F PVC gömbcsap Inline Fnpt 3/8 In | AC8MRD 3CGK7 PVC 638-6F6F-FHosszú3 / 8 "VitonViton€33.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 5742890 PVC golyóscsap Inline Fnpt 1/8 In
€42.27 /Mértékegység