Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-500-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 5 hüvelykes | AE3NCG 5EE96

SMALLEY WHM-500-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE3NCG Modell: WHM-500-S02Kereszthivatkozás: 5EE96

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€136.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.130 "
Illik a Groove Dia-hez.5.260 "
Megfelel a horony szélességének0.12 "
Bore Dia számára.5"
Ingyenes OD5.297 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.312 "
Szakítószilárdság155,000 psi
Vastagság0.111 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-500-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 5 hüvelykes
€136.31 /Mértékegység