Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN ETF500-P hattyúnyak csaptelep érzékelő 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0

SLOAN ETF500-P hattyúnyak csaptelep érzékelő 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AE7HLW Modell: ETF500-PKereszthivatkozás: 5YJR0
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
€1,874.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
erősítők2 AC
test anyagaSárgaréz
csatlakozás3/8 "MIPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóStandard
befejezkróm
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
A furatközpont középre szerelése1"
Szerelési típusFal
Lyukak száma1
Teljes magasság10.25 "
ÁramforrásCsatlakoztat
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány1 "hogy 14"
Kiöntő hossza10.25 "
Hőmérséklet EllenőrzésNEM
Szelep típusaSzolenoid
Feszültség24 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.38
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8481809005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKiöntő hosszacsatlakozásCsap kifolyóFeszültségA furatközpont középre szereléseSzerelési típusTeljes magasságÁramforrásÁr
SLOAN SF2200-4 Gooseneck csaptelep érzékelő melltartók forgatható fedélzet | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "3/8 "tömörítésForgó6 VDC4"Fedélzet10 "Akkumulátor€723.16
SLOAN SF2250-4 Gooseneck csaptelep 3/8 hüvelykes összenyomódeszka | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "3/8 "tömörítésForgó6 VDC4"Fedélzet10 "Akkumulátor€745.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN ETF500-P hattyúnyak csaptelep érzékelő 2.2 Gpm
€1,874.12 /Mértékegység