Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN SF2250-4 Gooseneck csaptelep 3/8 hüvelykes összenyomódeszka | AE7AUD 5WHW9

SLOAN SF2250-4 hattyúnyak csaptelep, 3/8 hüvelykes kompressziós fedélzet

Raktáron
Tétel: AE7AUD Modell: SF2250-4Kereszthivatkozás: 5WHW9
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
€756.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
erősítők2 AC
test anyagaSárgaréz
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóForgó
befejezkróm
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
Teljes magasság10 "
ÁramforrásAkkumulátor
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány4 "hogy 7"
Kiöntő hossza5.25 "
Hőmérséklet EllenőrzésNEM
Szelep típusaSzolenoid
Feszültség6 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8481809005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKiöntő hosszacsatlakozásCsap kifolyóFeszültségA furatközpont középre szereléseSzerelési típusTeljes magasságÁramforrásÁr
SLOAN SF2200-4 Gooseneck csaptelep érzékelő melltartók forgatható fedélzet | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "3/8 "tömörítésForgó6 VDC4"Fedélzet10 "Akkumulátor€706.23
SLOAN ETF500-P hattyúnyak csaptelep érzékelő 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 ETF500-P10.25 "3/8 "MIPSStandard 24 VAC1"Fal10.25 "Csatlakoztat€2,175.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN SF2250-4 hattyúnyak csaptelep, 3/8 hüvelykes kompressziós fedélzet
€756.92 /Mértékegység