A Sloan A38A (5P213) WC-javítókészlet alkalmas a Sloan Regal 3.5 GPF WC-/szekrény-öblítésmérők elsődleges belső mozgó alkatrészeinek cseréjére, hogy fenntartsák és helyreállítsák az öblítőszelepek és a WC-rendszereken belüli mechanizmusok működését az élettartam meghosszabbítása és a vízfogyasztás csökkentése érdekében.
Jellemzők:
- Egy membránnal rendelkezik, amely biztosítja a precíz vízszabályozást az öblítés hatékony szabályozásához, a szivárgások megelőzéséhez és a víztakarékosság fenntartásához.
- Ez a vécéjavító készlet biztonsági szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a túlzott nyomás felhalmozódását az öblítőmechanizmuson belül, hozzájárulva a készlet tartósságához és a teljesítmény hosszú élettartamához.
- Öntött tárcsával van felszerelve a következetes és megbízható öblítési ciklus elérése érdekében, kiküszöbölve az olyan problémákat, mint a kettős öblítés vagy a nem teljes öblítés.
- Ez a WC-javító készlet egy csatlakozóanyával rendelkezik, amely megkönnyíti a biztonságos és problémamentes telepítési folyamatot, biztosítva, hogy az öblítőszelep szorosan csatlakozzon a WC-rendszerhez.
- Tartalmaz egy vezetőszerelvényt, amely biztosítja a belső alkatrészek egyenletes és pontos mozgását, valamint csökkenti a kopást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni az Enerpac P-392 könnyű hidraulikus kézi szivattyú használatakor?
A.
- Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE) a hidraulikafolyadék és a lehetséges veszélyek elleni védelem érdekében.
- Használat előtt ellenőrizze a szivattyút, hogy nincsenek-e rajta sérülések, laza részek vagy szivárgások.
- Helyezze a szivattyút stabil és vízszintes felületre, nehogy működés közben felbillenjen vagy elmozduljon.
- Biztonságosan csatlakoztassa a tömlőket és a szerelvényeket, hogy elkerülje a szivárgást vagy a nyomás alatti leválasztást.
- Fokozatosan engedje el a nyomást a kioldószelep lassú kinyitásával használat után; a szivattyú leválasztása előtt hagyja a teljes nyomásmentességet.
- Légtelenítse a levegőt a hidraulikus rendszerből, hogy kiküszöbölje a lehetséges teljesítmény- és biztonsági problémákat.
- Működés közben tartsa távol kezét, testrészeit és ruházatát a mozgó alkatrészektől és a becsípődési pontoktól.
- Ügyeljen a szivattyú nyomáshatáraira és a használt hidraulikus alkatrészekre; ne lépje túl ezeket a határokat.
- A kívánt nyomás elérése után zárja le a szivattyú fogantyúját, hogy elkerülje a véletlen szivattyúzást.
K. Hogyan kell tisztítani ennek a WC-javítókészletnek az alkatrészeit a hosszú élettartam érdekében?
V. Használjon enyhe tisztítószert vagy ecetes oldatot, és kerülje a súroló hatású tisztítószereket. A rendszeres karbantartás biztosítja az optimális teljesítményt és tartósságot.
K. Hogyan állapíthatom meg, hogy mikor kell kicserélni a Sloan A38A (5P213) javítókészlet alkatrészeit?
V. Az azonosításhoz keressen olyan jeleket, mint a folyamatos futás vagy gyenge öblítés. Ha a WC-je ezeket a problémákat észleli, és a rutin karbantartás nem oldja meg őket, akkor ideje megfontolni az alkatrészek Sloan A38A javítókészletre való cseréjét.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor javítókészletet választok a WC-hez?
V. A megfelelő javítókészlet kiválasztásakor elengedhetetlen olyan tényezőket figyelembe venni, mint például a WC típusa és a meglévő víznyomásviszonyok. Kulcsfontosságú annak ellenőrzése, hogy a kiválasztott javítókészlet megfelel-e a WC egyedi specifikációinak a sikeres és hatékony javítási folyamat érdekében.