Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN A36A javítókészlet WC 4.5 Gpf | AE4YRV 5P211

SLOAN A36A javítókészlet WC 4.5 Gpf

Raktáron
Tétel: AE4YRV Modell: A36AKereszthivatkozás: 5P211
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
€49.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlushometer újjáépítési készlet
típus4.5 GPF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481905000
Származási országUS

Termék részletek:

A Sloan A36A javítókészletet WC-kben, piszoárokban és kereskedelmi mellékhelyiségekben használják. Ez a javítókészlet karbantartja és javítja a Sloan öblítésmérő szelepeket. Ez az öblítésmérő szelepkészlet olyan cserealkatrészeket tartalmaz, mint a tömítések és a membránok, amelyek a szivárgások és a szelepek teljesítményével kapcsolatos problémák megoldására szolgálnak.

Jellemzők:

  • Ez a Sloan A36A membránszerelvény gumi szerkezettel rendelkezik a fokozott tartósság és a szivárgásmentes működés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Sloan Royal 111 öblítőszelep: Ez a szelep a márka A36A készletét használja a gyors és egyszerű javítás érdekében belső sérülések vagy szivárgások esetén.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt az Eaton öntött házas megszakítót?

A.

  • Az elektromos áram kikapcsolásával és a megfelelő egyéni védőfelszerelés viselésével helyezze előtérbe a biztonságot.
  • Válassza ki és készítse elő a megfelelő helyet az elektromos panelen.
  • Győződjön meg arról, hogy az MCCB megfelel az alkalmazás áram- és feszültségkövetelményeinek.
  • Az ajánlott hardver segítségével biztonságosan rögzítse az MCCB-t a panelhez.
  • Csatlakoztassa a bejövő és kimenő vezetékeket az MCCB kapcsokhoz a kapcsolási rajz szerint.
  • Állítsa be az alkalmazásának megfelelő termikus és mágneses kioldási beállításokat.
  • Ellenőrizze még egyszer a csatlakozásokat, majd ellenőrizze az MCCB megfelelő működését.
  • Világosan címkézze fel az MCCB-t és a panelt, jelezve a célját és a minősítését.

K. Nem Raptor Supplies javítókészleteket kínál más Sloan öblítőszelepekhez?

V. Igen, az ügyfelek, akik más öblítőszelepekhez keresnek javítókészleteket, választhatnak A38A és a A37A javítókészletek.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Sloan A36A javítókészletet?

A.

  • Tárolja száraz, hűvös helyen.
  • Tartsa tisztán az alkatrészeket.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a WC-javítókészlet/membránszerelvény kiválasztásakor?

A.

  • Kompatibilitás
  • Anyagminőség
  • Könnyű telepítés
  • Vízhatékonyság
  • Árkategória

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SLOAN A37A javító készlet piszoár.1.5 Gpf | AE4YRW 5P212 A37A1.5 GPF€51.74
SLOAN A38A javítókészlet WC 3.5 Gpf | AE4YRX 5P213 A38A3.5 GPF€53.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN A36A javítókészlet WC 4.5 Gpf
€49.96 /Mértékegység