SKILSAW SPT67FMD-01 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia., 2 7/16 Inch Max. Cutting Depth At 45 Deg. | CH6RNU 48XY44

SKILSAW SPT67FMD-01 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia., 2 7/16 Inch Max. Cutting Depth At 45 Deg.

Raktáron
Tétel: CH6RNU Model: SPT67FMD-01Kereszthivatkozás: 48XY44

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
erősítők15A
Szög0 to 56 Deg. Right
Arbor méret5 / 8 "
Ferde megáll45 fok
Dia Dia.7 1 / 4 "
Penge oldalJobb
Vezetékhossz10 ft.
Lemezsebesség (RPM)5300 RPM
meghajtó típusaKözvetlen meghajtó
ÁramforrásVezetékes
AlakRound
Cipő anyagaMagnézium
Szerszám hossza12 1 / 2 "
Szerszám súlya9 lbs.
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.84
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKILSAW SPT67FMD-01 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia., 2 7/16 Inch Max. Cutting Depth At 45 Deg.
€386.20 /Mértékegység