SKB 3I-4719-8B-L védőtok, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 hüvelykes méret | CE9RNW 55KC87

SKB 3I-4719-8B-L védőtok, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RNW Modell: 3I-4719-8B-LKereszthivatkozás: 55KC87

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€862.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység6"
színekFekete
Belső mélység8"
Belső hossza47 "
Belső szélesség19 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség150 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység8 7 / 8 "
Teljes hossz49 21 / 32 "
Teljes szélesség21 33 / 64 "
Mennyiségi kapacitás4.13 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5125
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-4719-8B-E védőtok, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 hüvelykes méret | CE9RNV 55KC86 3i-4719-8B-E€687.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-4719-8B-L védőtok, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 hüvelyk
€862.27 /Mértékegység