SKB 3i-1914-8B-E védőtok, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 hüvelykes méret | CE9RPY 55KC58

SKB 3i-1914-8B-E védőtok, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CE9RPY Modell: 3i-1914-8B-EKereszthivatkozás: 55KC58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység6"
színekFekete
Belső mélység8"
Belső hossza19 "
Belső szélesség14 1 / 2 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség95 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység9 5 / 8 "
Teljes hossz21 29 / 64 "
Teljes szélesség17 "
Mennyiségi kapacitás2.03 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5475
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-1914-8B-C védőtok, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 hüvelykes méret | CE9RPZ 55KC59 3i-1914-8B-C€529.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-1914-8B-E védőtok, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 hüvelyk
€416.66 /Mértékegység