Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 88426 Kombinált csavarkulcs, hosszú, 12 pontos, 13/16 hüvelykes | AA4BAG 12C567

SK PROFESSIONAL TOOLS 88426 Kombinált csavarkulcs, hosszú, 12 pontos, 13/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4BAG Típus: 88426Kereszthivatkozás: 12C567
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
€74.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fej szöge15 fok
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz11 13 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeAnyagPontok számaEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 88012 Kombinált villáskulcs 3/8in. 3-3/4in. Teljes hossz | AA4AYB 12C516 8801215 fokÖtvözött acél1215 fok3.75 "SAE3 / 8 "€25.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 88014 Kombinált villáskulcs 7/16in. 4 hüvelyk Teljes hossz | AA4AYC 12C517 8801415 fokÖtvözött acél1215 fok4"SAE7 / 16 "€27.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 88016 Kombinált villáskulcs 1/2in. 4-1/4 hüvelyk. Teljes hossz | AA4AYD 12C518 8801615 fokÖtvözött acél1215 fok4.25 "SAE1 / 2 "€28.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 88018 Kombinált villáskulcs 9/16in. 4-9/16in. Teljes hossz | AA4AYE 12C519 8801815 fokÖtvözött acél1215 fok4 9 / 16 "SAE9 / 16 "€28.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 88020 Kombinált villáskulcs 5/8in. 4-7/8in. Teljes hossz | AA4AYF 12C520 8802015 fokÖtvözött acél1215 fok4.875 "SAE5 / 8 "€32.17
SK PROFESSIONAL TOOLS 88022 Kombinált kulcs 11 / 16in. 5-1 / 4in. Teljes hossz | AA4AYG 12C521 8802215 fokÖtvözött acél1215 fok5.25 "SAE11 / 16 "€34.82
SK PROFESSIONAL TOOLS 88024 Kombinált villáskulcs 3/4in. 5-1/2in. Teljes hossz | AA4AYH 12C522 8802415 fokÖtvözött acél1215 fok5.5 "SAE3 / 4 "€40.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 88426 Kombinált csavarkulcs, hosszú, 12 pontos, 13/16 hüvelykes
€74.71 /Mértékegység