SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 foglalatbetét készlet 3/8 meghajtású króm 3 db | AB4YKY 20K481

SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Socket Bit Set 3/8 Drive Chrome 3 db

Tétel: AB4YKY Típus: 84223Kereszthivatkozás: 20K481

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzatbetét készlet
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzuper Chrome
AnyagS2 Acél
Darabszám3
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznakT40, T45, T50
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp típusaTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámAljzatok tartoznakÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 84232 foglalatbetét készlet 1/4 1/2 és 3/8 meghajtó 9db | AB4YFA 20K348 842321/4", 3/8", 1/2"121/4 "meghajtás: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" meghajtás: T40, T45, T50, T55, 1/2 "meghajtás: T60€377.73
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 84213 Foglalat 1/4 1/2 és 3/8 hajtás 13db | AB4YLC 20K488 842131/4", 3/8", 1/2"131/4 "meghajtás: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" meghajtás: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "meghajtás: T60€445.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Socket Bit Set 3/8 Drive Chrome 3 db