Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hex Bit 5/64 hüvelyk 1/4 hüvelyk szár | AD4PVK 42W533

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hatlapfejű bit, 5/64 hüvelykes hegyű, 1/4 hüvelykes szár

Raktáron
Tétel: AD4PVK Típus: 81705Kereszthivatkozás: 42W533
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
€3.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusHex
A penge szélessége1 / 4 "
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret5 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaA penge szélességeTeljes hosszPontméretShank Dia.SzármérettípusÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 Hatlapfej 1/4 hüvelykes hegyes 1/4 hüvelykes szár | AD4PVU 42W541 817161"1 / 4 "1"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Standard €3.80
SK PROFESSIONAL TOOLS 81992 Hex Bit 5/8 hüvelykes Point 5/8 hüvelykes szár | AD4QAV 42W658 819925"1 / 2 "5"5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "Hosszú€41.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hatlapfejű bit, 5/64 hüvelykes hegyű, 1/4 hüvelykes szár
€3.80 /Mértékegység