EATON CBV1-12 sorozatú mozgásvezérlő szelepek


Az Eaton CBV1-12 sorozatú mozgásszabályozó szelepeket ipari és mobil hidraulikus alkalmazásokban használják a hidraulikafolyadék áramlásának és nyomásának szabályozására, valamint a hidraulikus működtetők sebességének és irányának szabályozására.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-174962
€798.00
ajánlatkérés
A
02-172485
€798.00
ajánlatkérés
B
02-172602
€1,606.37
ajánlatkérés
A
02-176414
€798.00
ajánlatkérés

Jellemzők

  • -40 és 120°C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a CBV1-12 sorozatú mozgásszabályozó szelepek becsavarható patronos beszereléssel rendelkeznek a pontos illesztés érdekében.
  • Buna-N / Nitril tömítésekkel vannak felszerelve a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • Ezek az Eaton Danfoss mozgásszabályozó szelepek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és akár 350 bar nyomást is kibírnak.
  • Ezek az Eaton Danfoss mozgásszabályozó szelepek 30.6 és 37.4 bar között biztosítják a vezérlőbeállítást.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő mozgásszabályozó szelep kiválasztásakor?

Különböző tényezők közé tartozik a szabályozott folyadék típusa, a szükséges áramlási sebesség és nyomás, a szelep mérete és konfigurációja, valamint a rendszer működési feltételei.

Mely folyadékok kompatibilisek ezekkel a mozgásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek ezekkel a mozgásszabályozó szelepekkel.

Mi az ajánlott szűrési szint az Eaton Danfoss CBV1-12 sorozatú mozgásszabályozó szelepekhez?

Megfelelnek a 18/16/13 mikronos ISO tisztasági kódnak, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a szelepekbe.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?