Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 Ütőhüvely Félmély 7/8 In. | AG4UPV 34NL80

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 ütőaljzat félmély, 7/8 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG4UPV Típus: 45278Kereszthivatkozás: 34NL80
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
€17.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezMangán-foszfát
AnyagAcél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 43 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeMély
Foglalat típusaFélig mély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.84
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)2.84
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Ütőhüvely Félmély 8mm | AG4UCZ 34NL38 8978Metric8€11.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 8983 Ütőhüvely félmély 13mm | AG4UDE 34NL43 8983Metric13€10.94
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Ütőhüvely Félmély 14 mm | AG4UDF 34NL44 8984Metric14mm€11.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8985 Ütőhüvely félmély 15mm | AG4UDG 34NL45 8985Metric15mm€10.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 8986 Impact Socket Félmély 16mm | AG4UNH 34NL46 8986Metric16mm€11.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8987 Ütőhüvely félmély 17mm | AG4UNJ 34NL47 8987Metric17mm€11.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 8989 Ütőhüvely Félmély 19mm | AG4UNL 34NL49 8989Metric19mm€11.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 ütőaljzat félmély, 7/8 hüvelyk.
€17.24 /Mértékegység