Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 44205 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/64 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YYM 20K753

SK PROFESSIONAL TOOLS 44205 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/64 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB4YYM Típus: 44205Kereszthivatkozás: 20K753
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
€25.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1 11 / 16 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz1.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 64 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)1.02
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 Hüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 2.5 mm 6 pontos Standard | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"Metric2.5 "2.5€23.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 2 mm-es 6 pontos standard | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"Metric2mm2mm€23.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 Hüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 3 mm 6 pontos Standard | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"Metric3"3mm€23.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 Hüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 9/64 hüvelyk 6 pontos szabvány | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€23.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 41408 3/8 hüvelykes csatlakozóaljzat 9 mm-es 6 pontos standard | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"Metric99mm€30.66
SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/16 hüvelykes 6 pontos szabványos AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "€24.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 Aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 6 pontos Standard | AB4YYH 20K749 414102"2"Metric1111mm€30.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44205 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/64 hüvelykes 6 pontos szabvány
€25.52 /Mértékegység