SK PROFESSIONAL TOOLS 42645 Extra hosszú foglalatú bit 3/8 Dr T45 Torx | AB4ZBM 20K823

SK PROFESSIONAL TOOLS 42645 Extra hosszú foglalatú bit 3/8 Dr T45 Torx

Tétel: AB4ZBM Típus: 42645Kereszthivatkozás: 20K823

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú foglalat
Bit hossza8"
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzuper Chrome
Beszúrás hossza6-3 / 4 "
AnyagS2 Acél
Pontok száma4
Teljes hossz8"
SAE vagy metrikusSAE
MéretT45
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT45
Tipp típusaTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 42640 Extra hosszú foglalatú bit 3/8 Dr T40 Torx | AB4ZBL 20K822 42640T40T40-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42645 Extra hosszú foglalatú bit 3/8 Dr T45 Torx