Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 42472 Kézi racsnis 1/2 hüvelykes meghajtás 17-5/8 hüvelykes hossz kör | AA4BKE 12D277

SK PROFESSIONAL TOOLS 42472 Kézi racsnis 1/2 hüvelykes meghajtás 17-5/8 hüvelykes körben

Raktáron
Tétel: AA4BKE Típus: 42472Kereszthivatkozás: 12D277

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€238.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi racsnis
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezSzuper Chrome
Fej mozgásaRugalmas
Head StyleRound
AnyagAcél
Min. Arclengés7.20
A fogaskerekek száma50
Teljes hossz17.625 "
JavítókészletMfr. 42470-2 sz
IrányváltóIrányváltó
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTételMin. ArclengésA fogaskerekek számaTeljes hosszIrányváltóÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtó 4-1 / 2 hüvelyk hosszú kerek | AA4BHY 12D242 409701 / 4 "Kézi racsnis6.00604.5 "Irányváltó€90.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 40972 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtó 6-5 / 16 hüvelyk hosszú kerek | AA4BJA 12D244 409721 / 4 "Kézi racsnis6.00606 5 / 16 "Irányváltó€122.51
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 45170 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtás 7-5/8 hüvelyk hosszúságú kerek | AA4BJL 12D260 451703 / 8 "Kézi racsnis9.00407.625 "Irányváltó€140.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 45179 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtó 10-5 / 16 hüvelykes L kör | AA4BJM 12D261 451793 / 8 "Kézi racsnis9.004010 5 / 16 "Irányváltó€151.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 45173 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtó 4-1 / 2 hüvelykes kerek | AA4BJN 12D262 451733 / 8 "Kézi racsnis9.00604.5 "Irányváltó-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 45174 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtó 4-3 / 4 hüvelykes hosszúságú kerek | AA4BJQ 12D264 451743 / 8 "Kézi racsnis9.00404.75 "Irányváltó€102.57
SK PROFESSIONAL TOOLS 45152 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtás 10 hüvelykes hossz | AA4BJT 12D266 451523 / 8 "Kézi racsnis--10 "Nem tolató€67.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42472 Kézi racsnis 1/2 hüvelykes meghajtás 17-5/8 hüvelykes körben
€238.49 /Mértékegység