Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtó 4-1 / 2 hüvelyk hosszú kerek | AA4BHY 12D242

SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtás 4-1/2 hüvelykes körben

Raktáron
Tétel: AA4BHY Típus: 40970Kereszthivatkozás: 12D242

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€93.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi racsnis
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezSzuper Chrome
Fej mozgásaRögzített
Head StyleRound
AnyagAcél
Min. Arclengés6.00
A fogaskerekek száma60
Teljes hossz4.5 "
JavítókészletMfr. 40970-2 sz
IrányváltóIrányváltó
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTételMin. ArclengésA fogaskerekek számaTeljes hosszIrányváltóÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 40972 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtó 6-5 / 16 hüvelyk hosszú kerek | AA4BJA 12D244 409721 / 4 "Kézi racsnis6.00606 5 / 16 "Irányváltó€126.60
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 45170 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtás 7-5/8 hüvelyk hosszúságú kerek | AA4BJL 12D260 451703 / 8 "Kézi racsnis9.00407.625 "Irányváltó€149.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 45179 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtó 10-5 / 16 hüvelykes L kör | AA4BJM 12D261 451793 / 8 "Kézi racsnis9.004010 5 / 16 "Irányváltó€157.78
SK PROFESSIONAL TOOLS 45173 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtó 4-1 / 2 hüvelykes kerek | AA4BJN 12D262 451733 / 8 "Kézi racsnis9.00604.5 "Irányváltó-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 45174 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtó 4-3 / 4 hüvelykes hosszúságú kerek | AA4BJQ 12D264 451743 / 8 "Kézi racsnis9.00404.75 "Irányváltó€108.39
SK PROFESSIONAL TOOLS 45152 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtás 10 hüvelykes hossz | AA4BJT 12D266 451523 / 8 "Kézi racsnis--10 "Nem tolató€68.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 45178 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtás 5 hüvelykes, kör alakú | AA4BJU 12D267 451783 / 8 "Kézi racsnis9.00405"Irányváltó€140.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtás 4-1/2 hüvelykes körben
€93.50 /Mértékegység