Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 41438 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 4 pont. | AD6MLH 46C134

SK PROFESSIONAL TOOLS 41438 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 4 pont

Raktáron
Tétel: AD6MLH Típus: 41438Kereszthivatkozás: 46C134

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€26.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó aljzat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagAcél
Pontok száma4
Output TypeNégyzet
Teljes hossz1"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 4 "
Dugasz mélysége1"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41439 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 9/32 hüvelyk 4 pont. | AD6MLJ 46C135 414391"9 / 32 "1"€26.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41440 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 5/16 hüvelyk 4 pont. | AD6MLK 46C136 414401"5 / 16 "1"€26.38
SK PROFESSIONAL TOOLS 41441 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 11/32 hüvelyk 4 pont. | AD6MLL 46C137 414411"11 / 32 "1"€25.91
SK PROFESSIONAL TOOLS 41443 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk 4 pont. | AD6MLM 46C138 414431"3 / 8 "1"€31.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 41446 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 3/16 hüvelyk 4 pont. | AD6MLN 46C139 414461"3 / 16 "1-1 / 16 "€23.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 41448 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 4 pont. | AD6MLP 46C140 414481.25 "1 / 4 "1.125 "€24.20
SK PROFESSIONAL TOOLS 41449 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 9/32 hüvelyk 4 pont. | AD6MLQ 46C141 414491.25 "9 / 32 "1.125 "€24.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41438 csőcsatlakozó aljzat 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 4 pont
€26.16 /Mértékegység