Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 40414 Aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 6 pontos mély | AA6AKU 13N753

SK PROFESSIONAL TOOLS 40414 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pont mély

Raktáron
Tétel: AA6AKU Típus: 40414Kereszthivatkozás: 13N753
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
€20.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 49 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMeghajtó méretebefejezMéretDugasz mélységeTételAnyagPontok számaÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 40971 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtó 6-1 / 2 hüvelyk hosszú kerek | AA4BHZ 12D243 40971-1 / 4 "Szuper Chrome--Kézi racsnisAcél-€110.44
SK PROFESSIONAL TOOLS 40952 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtó 5-1 / 2 hüvelyk hosszúság | AA4BJB 12D245 40952-1 / 4 "Szuper Chrome--Kézi racsnisAcél-€54.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 40310 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 10mm 12 pontos Standard | AA6AKB 13N737 40310Metric1 / 2 "króm10Standard FoglalatÖtvözött acél12€19.17
SK PROFESSIONAL TOOLS 40314 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 14mm 12 pontos Standard | AA6AKF 13N741 40314Metric1 / 2 "króm14mmStandard FoglalatÖtvözött acél12€20.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 40412 Aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos mély | AA6AKT 13N752 40412SAE3 / 8 "króm3 / 8 "MélyFoglalatÖtvözött acél6€20.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 40816 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pontos mély | AA6ALU 13N776 40816SAE1 / 2 "króm1 / 2 "MélyFoglalatÖtvözött acél12€29.84
SK PROFESSIONAL TOOLS 40818 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 12 pont mély | AA6ALV 13N777 40818SAE1 / 2 "króm9 / 16 "MélyFoglalatÖtvözött acél12€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40414 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pont mély
€20.64 /Mértékegység