SK PROFESSIONAL TOOLS 3958 Socket Set 3/8 Inch Drive Chrome 18 db | AB4YKU 20K477

SK PROFESSIONAL TOOLS 3958 Socket Set 3/8 Inch Drive Chrome 18 db

Tétel: AB4YKU Típus: 3958Kereszthivatkozás: 20K477

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezSzuper Chrome
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám18
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.16
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakbefejezFlex Socket Point stílusok tartoznak hozzáTételÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Socket Set 1/4 Inch Drive Chrome 48 Pc | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pont Normál: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, mélység: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€521.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 Socket Set 1/4 Inch Drive Chrome 60 Pc | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, mély: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9., 10., 11.,6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€602.42
SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 Socket Set 3/8 Inch Drive 49 db | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6krómEgyik semAljzat készlet€481.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 Socket Set 3/8 Inch Drive 47 db | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6krómEgyik semAljzat készlet-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 47 Pc | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Normál: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, mélység: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€861.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 47 db | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Normál: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, mélység: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€871.56
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 Aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó Chrome 47 db | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€559.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 3958 Socket Set 3/8 Inch Drive Chrome 18 db