Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 Impact Socket Forgó, 7mm | AG4UPA 34NL62

SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 ütőaljzat, forgó, 7 mm

Raktáron
Tétel: AG4UPA Típus: 32357Kereszthivatkozás: 34NL62

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€27.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezMangán-foszfát
AnyagAcél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret7mm
Dugasz mélységeStandard
Foglalat típusaForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 32308 Impact Socket forgó 1/4 in. | AG4UNP 34NL52 323081.5 "SAE1 / 4 "€9.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 32310 Impact Socket forgó, 5/16 in. | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "SAE5 / 16 "€9.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Impact Socket forgó, 3/8 in. | AG4UNR 34NL54 323121.625 "SAE3 / 8 "€28.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 32316 Impact Socket forgó 1/2 in. | AG4UNU 34NL56 323161.875 "SAE1 / 2 "€28.88
SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Impact Socket forgó 13mm | AG4UPG 34NL68 323631.875 "Metric13€29.67
SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Impact Socket forgó 15mm | AG4UPJ 34NL70 323652"Metric15mm€10.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 ütőaljzat, forgó, 7 mm
€27.79 /Mértékegység