Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI Analóg multiméter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQZ 1TC62

SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI analóg multiméter 1000v 10a 20m Ohm

Raktáron
Tétel: AB3GQZ Modell: 260-8XPIKereszthivatkozás: 1TC62

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,123.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg multiméter
AC frekvencia válasz100 KHz
PontosságVDC +/- 2% teljes skála, VAC +/- 3% teljes skála
Hallható folytonosságIgen
Akkumulátor típus9V és D
decibel-20 A + 50 dB
Max. AC feszültség1000
Max. DC erősítők10A
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm20M Ohms
Érzékenység5K Ohm / VAC, 20K Ohm / VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9030330080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tükrözött skála (Igen)
    • Túlterhelésvédő (kézi visszaállítás)
    • Különleges jellemzők: Relé védett

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIMPSON ELECTRIC 260-8 Analóg multiméter 1000v 10a 20m Ohm | AA8TVB 1A587 260-8€794.63
SIMPSON ELECTRIC 260-8P analóg multiméter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGB 1T779 260-8P€984.77
SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT analóg multiméter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGC 1T848 260-8PRT€1,092.03
SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Analóg multiméter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQY 1TC61 260-8XI€858.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI analóg multiméter 1000v 10a 20m Ohm
€1,123.38 /Mértékegység