Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPLEX LL1021S26D41 Nyomógombzár beírási kulcs felülírása | AH3FUM 31NG77

SIMPLEX LL1021S26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása

Raktáron
Tétel: AH3FUM Típus: LL1021S26D41Kereszthivatkozás: 31NG77
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
€993.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMech. Nyomja meg a gombot Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-3/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
KézBal
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység2.375 "
Belső magasság9"
Belső szélesség3.25 "
billentyűzet5 gomb, vandálálló
Retesz hossza1 / 2 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-13 / 16 "
Külső magasság7.375 "
Külső szélesség3.125 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7855
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Főbb felülírási lehetőségek: Cserélhető Core Schlage
    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus

Termékváltozatok

TermékekModellBelső mélységkulcsközép-Case MaterialBelső magasságBelső szélességKülső magasságKülső szélességAjtó vastagságaÁr
SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Nyomógombos zár felülírása Bemeneti kimenet | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "cink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,774.39
SIMPLEX EE11/1126D41 Nyomógombos zár be- és kilépő Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "cink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,584.81
SIMPLEX RR8148B26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,161.84
SIMPLEX LR8146R0341 Nyomógombzár Beviteli kulcs felülírása | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,092.25
SIMPLEX L8146B26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,164.50
SIMPLEX LR8146B26D41 Nyomógombzár beírási kulcs felülírása | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,135.61
SIMPLEX R8146B26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,157.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPLEX LL1021S26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása
€993.49 /Mértékegység