SIEMENS QPJ sorozatú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 240V , Keret típusa: Q , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
QPJ3125
125A-
ajánlatkérés
B
QPJ3150
150A-
ajánlatkérés
C
QPJ3200
200A€1,779.87

QPJ sorozatú megszakítók

A Siemens QPJ sorozatú megszakítói a vezérlőpanelek, kapcsolótáblák és motorvezérlő központok védelmére szolgálnak az áram túlterhelése és a rövidzárlat ellen. Ezek az UL-listás megszakítók hőmágneses kioldással rendelkeznek, amely mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozási funkciókat biztosítja. Úgy tervezték, hogy 10 V-on 240 kA maximális megszakítási kapacitást biztosítsanak, és alkalmasak fordított betáplálási alkalmazásokhoz. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek 125, 150 és 200 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?