SILVER KING 21256-1 Motor Fan 230V 30W | CU2XWW 28ZV46

SILVER KING 21256-1 Motor Fan 230V 30W

Tétel: CU2XWW Modell: 21256-1Kereszthivatkozás: 28ZV46
€519.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SILVER KING 21251-3 Motor Fan 230V | CU2XWV 28ZV53 21251-3€408.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SILVER KING 21256-1 Motor Fan 230V 30W
€519.59 /Mértékegység