SIGNODE TTX hevederes gép asztallap Semiautomatc | AA8YHW 1ATA5

SIGNODE TTX pántológép asztallap félautomatac

Raktáron
Tétel: AA8YHW Modell: TTXKereszthivatkozás: 1ATA5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,279.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztallap pántoló gép
erősítők3
Core Dia.8 "hogy 9"
Frekvencia60 Hz
Hossz34 "
ÜzemmódSemi-Automatic
Teljes magasság30.25 "
Asztal felületi magassága30-1 / 4 "
Feszültség20 - 80 font
Feszültség110 VAC
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.15
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)93.22
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pántolási méret (1/4 "- 1/2")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságÁr
SIGNODE TABLE-TYER Pántológép asztallap Félautomatac | AE7KVV 5Z093 TÁBLÁZAT-TYER33.5 "37.5 "€6,650.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIGNODE TTX pántológép asztallap félautomatac
€3,279.25 /Mértékegység