SIGNODE 422300 hevederes adagoló 28-1 / 2 x 18 hüvelyk | AB9FGT 2CVC1

SIGNODE 422300 Pántos adagoló 28-1/2 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9FGT Típus: 422300Kereszthivatkozás: 2CVC1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,509.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Tekercs típusaMűanyag
Core Dia.16 "
Teljes magasság38 "
Teljes hossz28.5 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.76
Hajó magassága (cm)99.57
Hajó hossza (cm)73.15
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Pántolási méret (3/8 - 3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCore Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SIGNODE DF-15 pántoló adagoló 16 x 25 hüvelyk | AD6WCQ 4BU76 DF-158 "vagy 16"37.75 "16 "25 "€1,176.83
SIGNODE DF-10RW pántoló adagoló 28 x 18-1 / 2 hüvelyk | AD6WCR 4BU77 DF-10RW8 "vagy 16"41 "28 "18.5 "€1,272.18
SIGNODE DD-1A pántoló adagoló 25 x 12 hüvelyk | AD6WCT 4BU78 DD-1A6 "vagy 16"41 "25 "12 "€1,758.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIGNODE 422300 Pántos adagoló 28-1/2 x 18 hüvelyk
€1,509.35 /Mértékegység