SIGNODE DD-1A pántoló adagoló 25 x 12 hüvelyk | AD6WCT 4BU78

SIGNODE DD-1A pántoló adagoló 25 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6WCT Modell: DD-1AKereszthivatkozás: 4BU78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,758.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Tekercs típusaMalom seb
Core Dia.6 "vagy 16"
Teljes magasság41 "
Teljes hossz25 "
Teljes szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8479899899
Származási országMX

Termék részletek:

    • Pántolási méret (7/16 - 1/2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCore Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SIGNODE 422300 hevederes adagoló 28-1 / 2 x 18 hüvelyk | AB9FGT 2CVC1 42230016 "38 "28.5 "18 "€1,509.35
SIGNODE DF-15 pántoló adagoló 16 x 25 hüvelyk | AD6WCQ 4BU76 DF-158 "vagy 16"37.75 "16 "25 "€1,176.83
SIGNODE DF-10RW pántoló adagoló 28 x 18-1 / 2 hüvelyk | AD6WCR 4BU77 DF-10RW8 "vagy 16"41 "28 "18.5 "€1,272.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIGNODE DD-1A pántoló adagoló 25 x 12 hüvelyk
€1,758.71 /Mértékegység