Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GQD221.1U 2. hajtómű helyzet 15 sec 120v | AE7CRL 5WYD9

SIEMENS GQD221.1U hajtómű 2. pozíció 15 mp 120v

Raktáron
Tétel: AE7CRL Modell: GQD221.1UKereszthivatkozás: 5WYD9
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
€243.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 158 F
Mélység2-3 / 4 "
Elektromos kapcsolatokVezetékcsatlakozás 1/2 "NPT
Magasság4.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás10 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS4103
Tengely típusaÖnközpontú tengelykapcsoló
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)15
Nyomaték20 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség120 AC
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységElektromos kapcsolatokFogyasztásTengely típusaIdőzítés (sec.)FeszültségÁr
SIEMENS GQD121.1P működtető forgatónyomaték 20 90 fokos időzítés 30 sec | AC3MFL 2UPH7 GQD121.1P2.75 "-25 - 130 F2-3 / 8 "3 Ft 18 AWG ólom6.5 VAÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolóját9024 AC / DC€299.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GQD221.1U hajtómű 2. pozíció 15 mp 120v
€243.84 /Mértékegység